TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
六角ナット(1種・スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
61450936
品番
B724-0318
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上
軟鋼線材(SWRM)
ねじの呼び
3/8×16山
規格
ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)
表面処理
三価クロメート
質量(g)
332
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
19.6
寸法k(mm)
8
強度区分
4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
トラスコ品番
160-4126