※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロゼットワッシャー(黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30個) 注文コード 61450963 品番 Y553-6404
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。

厚さ(mm)2.5 材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ 質量(g)48 呼び寸法M4 種類ロゼットワッシャー 用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 トラスコ品番161-0216 内径(Φmm)4.5 外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
731:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする