橋本クロス
OPPテープHCテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(36巻)
1箱(24巻)
1箱(36巻)
幅(mm)
48
75
48
テープ幅(mm)
48
75
48
厚さ(mm)
0.06
0.06
0.04
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
61450988
品番
HCTP-60
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.06
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
3.2N/10mm
トラスコ品番
161-1003
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.06
質量(kg)
12
長さ(m)
100
主な用途
梱包用(軽量物用)
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
43.3
特性
透明
紙管長さ(mm)
76
最大テープ外径(Φmm)
123
注意
※本製品は包装、梱包用粘着テープです。※テープカッターは付属しません。※家具、壁、ガラス、自動車のボディ、肌などには使用しないでください。※電気絶縁用には使用できません。※貼る面の汚れ、油分、水分を良く取り除いて使用してください。