皿木ネジSPAX WIROX(R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(40本) トラスコ品番149-6228 注文コード61451006 品番4191010400502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

WIROX[[R上]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込むことでねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。下穴をあける必要はありません。

用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。 トラスコ品番149-6228 材質/仕上クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理) 質量(g)120 先端形状4CUT 適合ビットT20 ねじ部長さ(mm)32
注意
※ドリルドライバーをご使用ください。※防錆コーティングが剥がれるおそれがあります。※市販のトルクスビットでも使用できますが、T-STAR plus専用ビットでより簡単に作業できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする