ジャパンライフ
ジャパンライフの スプリュー・ヘリサート
ジャパンライフの インサート
FCI-Aインサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本)
注文コード
61451015
品番
6363826-C01
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高純度アルミナ系セラミック製で錆びることがありません。高い絶縁性・耐火性で、異種金属間での接触腐食、火災等に対応しています。
用途
情報ボックス等の架台取付に。PC橋の架設工事足場用に。防錆・絶縁等を必要とする場所のインサートとして。
トラスコ品番
160-7453
全長(mm)
75
材質/仕上
高純度アルミナ系セラミックス
質量(kg)
3.28
外径(mm)
27
ねじ部
JIS B1021 C等級準拠