KDS
KDSの カッター
KDSの カッター替刃
KDSの カッターナイフ用
冴切三段白刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
61451049
品番
LB-50HT
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
刃先を3段にする事で、スッと切れる滑らかな切れ味を実現
用途
ダンボールの開梱、カーペット・ベニヤの切断など様々な用途で使える万能タイプの替刃
トラスコ品番
137-5788
全長(mm)
130
材質/仕上
ケース:PP樹脂
色
白
質量(g)
362
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
スチール