曜日別特売
4191010350452 皿木ネジSPAX WIROX(R) SPAX 61451067

4191010350452 皿木ネジSPAX WIROX(R) SPAX 61451067
4191010350452 皿木ネジSPAX WIROX(R) SPAX 61451067

皿木ネジSPAX WIROX(R)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50本)
トラスコ品番149-6227
内容量1箱(50本)注文コード61451067品番4191010350452
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

WIROX[[R上]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込むことでねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。下穴をあける必要はありません。

用途
堅木・垂木・ウッドデッキ用。
トラスコ品番149-6227材質/仕上クロムバナジウム鋼(WIROX[[R上]]コーティング処理)質量(g)100先端形状4CUT適合ビットT20ねじ部長さ(mm)30
注意
※ドリルドライバーをご使用ください。※防錆コーティングが剥がれるおそれがあります。※市販のトルクスビットでも使用できますが、T-STAR plus専用ビットでより簡単に作業できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする