スプリアップワイパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード61451076 品番819046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超極細繊維マイクロファイバーが細かな汚れを絡め取り表面を磨き上げます。

用途汚れの拭き取りガラス製品の油膜取りキッチン周りやフロア清掃など様々な用途に トラスコ品番161-2582 材質/仕上ポリエステル、ポリアミド ホワイト 区分新品 質量(g)900 タイプポップアップボックスタイプ シートサイズ(mm)295×295
注意
※製造時の埃等が付着している場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61451076
2021-05-26
用途:
清掃作業
清峰金属工業株式会社 様 (製造業)

給水性がよく、ハンカチくらいのサイズで使い勝手が良い。
ティッシュのような箱に入っていますので取り出しやすいですが
もったいない感じがしてティッシュのようには捨てられません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする