六角ナット(1種・スチール)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(70個) 注文コード 61451119 品番 B624-0114
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

片面面取りの一般的な六角ナットです。

材質/仕上軟鋼線材(SWRM) ねじの呼び1/4×20山 規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り) 表面処理溶融亜鉛メッキ 質量(g)156 寸法B(mm)10 寸法C(mm)11.5 寸法k(mm)5 強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8) トラスコ品番160-4129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2878:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする