※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
名取製作所
名取製作所の ワッシャー・スペーサー
名取製作所の スペーサー
名取製作所の その他スペーサー
ペテット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
トラスコ品番
160-8026
注文コード
61451259
品番
T-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。
用途
プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。
トラスコ品番
160-8026
幅(mm)
12.2
高さ(mm)
5
質量(g)
58.8
奥行(mm)
5
縦(mm)
12.2
横(mm)
12.2
最大切断寸法(mm)
12.2