※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペテット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) ねじ径M4 材質ABS樹脂 トラスコ品番160-8030 注文コード61451286 品番T-700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はねじ径・材質・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。

用途プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。 トラスコ品番160-8030 材質ABS樹脂 幅(mm)25 高さ(mm)10.5 質量(g)271.1 奥行(mm)10.5 ねじ径M4 縦(mm)25 横(mm)25 最大切断寸法(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
P板のケース内取り付け
製造業

シャーシーに穴を空ける必要がないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4558:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする