3/22より値下げ!現場を応援

 

83730 シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃 martor 61451356 83730 シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃 martor 61451356 83730 シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃 martor 61451356 83730 シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃 martor 61451356

シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 61451356 品番 83730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) 値下げ
35,980

ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。刃先はチタンコーティングで切れ味が長く持続します。

トラスコ品番161-2734 適合本体SECUMAX COMBI ,SECUMAX MOBILEX,SECUMAX OPTICUT 全長(mm)43 質量(g)219 刃厚(mm)0.3 材質(刃)ステンレス(チタンコーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする