※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIOB150230 BioCor防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCO 61451365 BIOB150230 BioCor防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCO 61451365

BioCor防錆袋(鉄・鉄鋼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード61451365 品番BIOB150230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,440
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ココナッツミルクをメインにクランベリーとヤギのミルクを合わせて作った、植物性由来の防錆剤を使用したフィルムです。アミン・亜硝酸塩を一切使用しておらず、天然由来の成分が揮発する、環境・身体への安全性に配慮した防錆袋です。ドイツMetPro社が開発したアミンと亜硝酸塩を使用しない防錆剤を使用した日本製の防錆袋です。フィルムより揮発した防錆成分を袋内に充満させ、金属を保護するために、ヒートシールなど密封を推奨します。

幅(cm)15 長さ(cm)23 厚さ(mm)0.1 用途金属部品の保管、輸出時防錆として。 トラスコ品番161-3116 材質ポリエチレン 黄橙色 質量(g)674 使用温度範囲-10〜80℃ 耐熱温度(℃)85
注意
※鋳鉄、銅ならびに銅合金、金、銀など錆びやすい金属は使用前に必ずテストを行ってください。※梱包前に金属の表面に皮脂や水分が付着していた場合には錆が発生いたします。※梱包時の状態、輸送環境や保管条件などによっては錆が発生する場合がございます。同条件での輸送テストを推奨いたします。※直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に保管しない様、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする