パンロック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 61451383 品番 63180-0604-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。

材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)4 厚さ(mm)4 用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。 トラスコ品番148-9801 質量(g)20 穴径(Φmm)6 下穴径(Φmm)6 フランジ外径(Φmm)10 引抜強度(N[kgf])6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61451399
2021-07-03
用途:
自動散水器のカバーの接合
農・林・水産業

樹脂板とアングルの接合に使用、予想以上にピッタリ接合出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする