スクリューアンカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 61451417 品番 63194-SCA-PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

独自の螺旋形状とすることで緩衝材とより強固に固定できます。プラダン、低発砲PPシート、厚物シートの他、強化段ボールにも使用できます。用途に合わせてPP素材とナイロン素材をラインアップしています。

材質PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)29 ナチュラル 用途発泡緩衝材とプラダン、段ボールの接続固定に使用。 トラスコ品番137-4360 形状プラダン 質量(g)149 フランジ外径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする