KUNIMORI
KUNIMORIの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
KUNIMORIの プラスチックダンボール
スクリューアンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
61451426
品番
63195-SCA-NBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
独自の螺旋形状とすることで緩衝材とより強固に固定できます。プラダン、低発砲PPシート、厚物シートの他、強化段ボールにも使用できます。用途に合わせてPP素材とナイロン素材をラインアップしています。
材質
NY(ナイロン)
高さ(mm)
29
色
黒
用途
発泡緩衝材とプラダン、段ボールの接続固定に使用。
トラスコ品番
137-4361
形状
プラダン
質量(g)
149
フランジ外径(Φmm)
19