TRUSCO
TRUSCOの 荷札・デリバリーパック
TRUSCOの デリバリーパック
弱粘着デリバリーパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
61451444
品番
DPMJ-100
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
弱粘着の糊を使用しているため、きれいに剥がせ被着体を傷つけにくいです。貼り易く、剥がしやすいのに取れにくいデリバリーパックです。完全密封のため伝票が落ちることがありません。
用途
商品と一緒に発送できる伝票入れ(仕様書入れ)
トラスコ品番
161-3118
材質/仕上
ポリエチレン
質量(g)
500
内寸法(mm)
110×230
縦(mm)
240
横(mm)
120
表示内容
無地