TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの ヘラ/さじ/トング
TRUSCOの 実験研究用さじ(スプーン)
木製スプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
61451514
品番
WSP-110
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。
トラスコ品番
161-2558
材質
木(白樺)
長さ(mm)
38
幅(mm)
すくい部:22
全長(mm)
110
質量(g)
125
ヘラ幅(mm)
73
注意
※木材を使用しているため、多少ささくれが残っています。予めご了承ください。