※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの ヘラ/さじ/トング
TRUSCOの 実験研究用さじ(スプーン)
木製スプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
61451523
品番
WSP-140
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。
トラスコ品番
161-2559
材質
木(白樺)
長さ(mm)
43
幅(mm)
すくい部:28
全長(mm)
140
質量(g)
225
ヘラ幅(mm)
97
注意
※木材を使用しているため、多少ささくれが残っています。予めご了承ください。