共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム
オーバンド カモフラ缶
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(112本)
注文コード
61451548
品番
GGC-040-CF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
オーバンド缶シリーズにカモフラ缶が仲間入りしました。ちょっと太めなカーキ色の輪ゴムが入っています。
用途
包装用、結束用。
トラスコ品番
137-3806
厚さ(mm)
1.1
材質/仕上
天然ゴム
色
カーキ
質量(g)
30
番手
#16×2
折径(mm)
60
切り幅(mm)
2