※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本)
注文コード
61451557
品番
00045861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
仕様
ラッパ頭
全長(mm)
125
材質/仕上
ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
質量(kg)
1.5
タイプ
半ねじ
寸法d(mm)
5.1
適合ドライバー
プラスNO.2
頭部径dk(mm)
9.7
ねじ部長さ(mm)
60
頭部径(Φmm)
9.7
胴部
スクリュー
用途
野外・水廻りでのご使用に。
トラスコ品番
147-1169