※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックサポート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 61451593 品番 PS-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。

材質ポリアセタール 全長(mm)2 質量(g)14.1 使用ねじM3用 用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。 トラスコ品番160-7891 内径(Φmm)3.1 外径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24849775
2024-05-22
用途:
M3は微妙
製造業

サイズがM3なのでかなり細い。長さは各種あり、分類すればいいんだろうが流石に細かすぎて面倒。
いつかサイズ調整の機会がきたらきっと活躍すると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする