曜日別特売
PS-312 プラスチックサポート 名取製作所 61451697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックサポート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)3.1
外径(Φmm)6
全長(mm)12
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
18
20
30
40
50
内容量1袋(200個)注文コード61451697品番PS-312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。

用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール全長(mm)12質量(g)69.3使用ねじM3用トラスコ品番160-7903内径(Φmm)3.1外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24849775
2024-05-22
用途: M3は微妙
製造業

サイズがM3なのでかなり細い。長さは各種あり、分類すればいいんだろうが流石に細かすぎて面倒。
いつかサイズ調整の機会がきたらきっと活躍すると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする