※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
名取製作所
名取製作所の ワッシャー・スペーサー
名取製作所の ブッシュ
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
外径(mm)
10
色
黒
注文コード
61452013
品番
NA-307B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・色・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
用途
プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
トラスコ品番
160-8010
全長(mm)
7.5
色
黒
質量(g)
81.1
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
10
使用ねじ
M3用
プリント板取付穴径(Φmm)
6.5