※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 外径(mm)6.5 注文コード61452169 品番TA-207B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は外径・色など31種類から選べます 他の種類を見る

基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。

用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。 トラスコ品番160-7989 種別カラー 全長(mm)7.5 質量(g)30.5 耐熱温度(℃)120 外径(mm)6.5 使用ねじM2.6用 プリント板取付穴径(Φmm)4.8
注意
※ブッシュは別売りです。適合ブッシュ 品番:TB-300B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61452266
2023-09-25
用途:
プリント板を筐体に固定する
製造業

以前から使用していますが、在庫がなくなり急きょ発注しましたが直ぐに発送していただき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする