※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UVCD4862 UVクリスタル土のう 萩原工業 61452467 UVCD4862 UVクリスタル土のう 萩原工業 61452467 UVCD4862 UVクリスタル土のう 萩原工業 61452467

UVクリスタル土のう

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード61452467 品番UVCD4862
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明性のある国産土のうで、内容物の確認が容易です。紫外線劣化防止剤配合で約3年の耐候性を実現しています。

用途土木工事の土塁設置、河川工事での資材入れ。 トラスコ品番148-7191 材質/仕上本体:ポリエチレン、口紐:ポリプロピレン 質量(kg)10 寸法(縦×横)(mm)620×480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする