※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
61452476
品番
00045856
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
仕様
ラッパ頭
全長(mm)
57
材質/仕上
ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
質量(kg)
0.9
タイプ
全ねじ
寸法d(mm)
3.8
適合ドライバー
プラスNO.2
頭部径dk(mm)
8.2
ねじ部長さ(mm)
45
頭部径(Φmm)
8.2
胴部
スクリュー
用途
野外・水廻りでのご使用に。
トラスコ品番
147-2772