※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00045862 コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 61452503 00045862 コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 61452503 00045862 コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 61452503

コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 61452503 品番 00045862
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。

仕様ラッパ頭 全長(mm)45 材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート 質量(kg)1.2 タイプ全ねじ 寸法d(mm)3.8 適合ドライバープラスNO.2 頭部径dk(mm)8.2 ねじ部長さ(mm)39 頭部径(Φmm)8.2 胴部スクリュー 用途野外・水廻りでのご使用に。 トラスコ品番147-1162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3433:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする