ラミジップ(R)片面透明バリアスタンドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 材質表面:透明蒸着PET、LLDPE、裏・底面:透明蒸着PET、アルミ蒸着PET、LLDPE 注文コード61452573 品番VCZ-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。スタンドタイプで独特なディスプレイを演出します。

材質表面:透明蒸着PET、LLDPE、裏・底面:透明蒸着PET、アルミ蒸着PET、LLDPE 厚さ(mm)0.072(表)、0.084(裏・底) 幅(mm)160 高さ(mm)230 適合規格食品衛生法適合 トラスコ品番160-6463 質量(kg)9.44 表面:透明 裏・底面:アルミ蒸着 入数(枚)1000 縦(mm)230 横(mm)160 ガゼット(mm)47
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする