セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付アルミ袋
ラミジップ(R)片面透明バリアスタンドタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500枚)
材質
表面:透明蒸着PET、LLDPE、裏・底面:透明蒸着PET、アルミ蒸着PET、LLDPE
注文コード
61452598
品番
VCZ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。スタンドタイプで独特なディスプレイを演出します。
材質
表面:透明蒸着PET、LLDPE、裏・底面:透明蒸着PET、アルミ蒸着PET、LLDPE
厚さ(mm)
0.072(表)、0.084(裏・底)
幅(mm)
120
高さ(mm)
180
適合規格
食品衛生法適合
トラスコ品番
160-6461
質量(kg)
8.58
色
表面:透明 裏・底面:アルミ蒸着
入数(枚)
1500
縦(mm)
180
横(mm)
120
ガゼット(mm)
35
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。