tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の 補修・シーリングテープ
tesa(テサ/テサテープ)の 補修用テープ
補修用テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61452905
品番
4651-50-25-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.31
基材
アクリルコート布
粘着剤
天然ゴム系
用途
鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。
仕様
筆記可
トラスコ品番
160-8076
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.31
質量(g)
414
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
100
主な用途
結束、固定
切断方法
手切れ性良好
特性
粘着力、強度、耐摩耗性