※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テサ (tesa)
テサ (tesa)の 補修・シーリングテープ
テサ (tesa)の 補修用テープ
補修用テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61452939
品番
4671-50-25-FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
色
蛍光グリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.28
基材
アクリルコート布
粘着剤
天然ゴム系
用途
鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。
トラスコ品番
160-8081
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.28
質量(g)
340
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
70
引張強度
70N/mm
主な用途
結束、固定
特性
粘着力、強度、耐摩耗性