画像準備中

ベロメタル 混合板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61453009 品番 BM-MIX-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

樹脂製のため軽量かつ外熱による反応が少ないです。コンパクトサイズのため収納しやすいです。

用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。 トラスコ品番100-7684 材質ポリプロピレン サイズ 質量(g)74 縦(mm)160 横(mm)240 アズワン品番64-8425-93 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする