ベロメタル
ベロメタルの 補修材
ベロメタルの 金属用パテ
ベロメタル 混合板
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61453018
品番
BM-MIX-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
樹脂製のため軽量かつ外熱による反応が少ないです。コンパクトサイズのため収納しやすいです。
用途
主剤硬化剤の2剤を混合するために。
トラスコ品番
100-7683
材質
ポリプロピレン
サイズ
小
質量(g)
54
縦(mm)
130
横(mm)
220
アズワン品番
64-8425-94
危険物の類別
非危険物