ベロメタル
ベロメタルの 補修材
ベロメタルの 金属用パテ
ベロメタル 混合用ヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61453027
品番
BM-SPA-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。
質量(g)
58
長さ(mm)
190
幅(mm)
30
サイズ
大
用途
主剤硬化剤の2剤を混合するために。
トラスコ品番
100-7687
アズワン品番
64-8425-21
危険物の類別
非危険物