ベロメタル
ベロメタルの 補修材
ベロメタルの 金属用パテ
ベロメタル 混合用ヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61453045
品番
BM-SPA-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。
質量(g)
17
長さ(mm)
173
幅(mm)
15
サイズ
小
用途
主剤硬化剤の2剤を混合するために。
トラスコ品番
100-7686
アズワン品番
64-8425-98
危険物の類別
非危険物