画像準備中

ベロメタル 補強テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61453063 品番 BM-TASW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

補修箇所を補強するガラス繊維製のメッシュテープです。補修箇所に接着したベロメタルをしっかりと密着補強させるメッシュテープです。ベロメタル塗布作業時の垂れ防止にもなります。ガラス繊維製ですので柔軟性及び強靭性を兼ね備えています。

用途補修箇所の補強に。 トラスコ品番100-7685 材質アラミド 幅(mm)100 質量(g)21 長さ(m)1 アズワン品番64-8425-59 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする