HF ベルトソケットセット 3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61453124 品番003970
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。Wera2goと合わせて使用できます。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。ソケットからナットを取り外すナットエキストラクター付きです。

トラスコ品番160-9577 セット内容収納用ベルト10(点) 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)631 差込角(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする