SAGOLA
SAGOLAの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SAGOLAの スプレーガン関連商品
SAGOLAの スプレーガン部品
低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61453158
品番
10011202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番
161-2818
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
60
適合スプレーガン
10111808
ノズル口径(Φmm)
1.2
パーツNo.
01/3(mini XTREME重力式)