牛クレスト5本指熔手(薄手)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 61453178 品番 5001B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。

用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など 材質本体:国産牛表革/袖:国産牛床革 ブラック サイズL 袖丈(cm)16 寸法(高さH×幅W)(mm)335×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする