10111805 低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) SAGOLA 61453194 10111805 低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) SAGOLA 61453194 10111805 低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) SAGOLA 61453194 10111805 低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) SAGOLA 61453194 10111805 低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) SAGOLA 61453194

低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61453194 品番 10111805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。

用途織物、革製品、木工品への染色等一般的な塗装用。 トラスコ品番161-2812 セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635) 材質/仕上本体:鍛造アルミニウム 液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム カップ:プラスチック、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック 質量(g)505 空気使用量(L/min)305 パターン開き(mm)250 吹付空気圧力(MPa)0.2 カップ容量(mL)500 ノズル口径(Φmm)1.4 所要圧縮機(kw)2.2 吹付距離(mm)2020/10/15 カップ容量(L)0.5 噴射剤150g/min パターン エアー取付口BSP1/4 霧化方式汎用 エアー取込口BSP1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする