柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の その他革手袋
牛クレスト5本指熔手 裏出し(薄手)
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
61453239
品番
5002W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。
用途
熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
材質
本体:国産牛表革/袖:国産牛床革
色
ホワイト
サイズ
M
袖丈(cm)
16
寸法(高さH×幅W)(mm)
330×115