マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用ヒューズ/配線
シリコン平行ケーブル 10m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61453248
品番
SLCP-22AWG-10
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!
・ケーブル芯は錫メッキ銅
・ソフトなシリコン絶縁材
・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質
絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線
長さ(m)
10
定格電圧(V)
〜600
許容電流(A)
〜3
使用温度(℃)
-60〜200
外径(mm)
Φ1.7±0.1