シリコン平行ケーブル 10m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61453266 品番SLCP-18AWG-10
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!
・ケーブル芯は錫メッキ銅
・ソフトなシリコン絶縁材
・多様な機器の配線・電源ケーブルに

材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線 長さ(m)10 定格電圧(V)〜600 許容電流(A)〜7.5 使用温度(℃)-60〜200 外径(mm)Φ2.3±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする