2668238 ユニバーサルプライヤー142 GEDORE 61453289 2668238 ユニバーサルプライヤー142 GEDORE 61453289 2668238 ユニバーサルプライヤー142 GEDORE 61453289 2668238 ユニバーサルプライヤー142 GEDORE 61453289 2668238 ユニバーサルプライヤー142 GEDORE 61453289

ユニバーサルプライヤー142

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61453289 品番 2668238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。

全長(mm)180 材質/仕上本体:特殊クロムバナジウム鋼 質量(g)175 最大口開き(mm)37 調整機能17(段階) 用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。 トラスコ品番137-4474

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする