LEDデッキライト 30W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61453318 品番MLBR30W-1224
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・本体は高品質アルミダイキャスト製
・高さ9cmの低重心タイプ
・独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
・2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可
・オスラム製LED5W×12個(消費電力は30W)
・防水構造・防蝕塗装
・結露防止対策済み
・ステンレス金具付き
・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック
・12/24V共用電源
・1年保証

寸法(mm)546×90×60 ボディ:白色 電流(A)1(DC28V時) 消費電力(W)30 全光束(Lm)6000 色温度(K)6000(白色) 保証期間1年間 指向性スポット 定格電圧範囲(V)DC9-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする