mini XTREME バルブ組立工具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61453368 品番50210214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途スプレーガンの分解、組立用に。 トラスコ品番161-2831 材質/仕上プラスチック 質量(g)10 適合スプレーガン1,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,000 パーツNo.23(mini XTREME重力式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする