プリセット式デジタルオイルガン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61453397 品番DM-P10-FS-3
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。
吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。
フレキシブルパイプ&スイベルは角度の微調整ができ、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。
配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。
注油レバーにはロック機能がついています。
後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
単三電池で駆動します。

付属品オイルフィルター1個 全長(mm)717 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)-10〜+60 電源単3アルカリ電池4本 先端形状フレキシブルパイプ&スイベル 精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1 最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi) 粘度(mPa・s)200(10℃) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)1〜30 計量範囲0.00〜999.99L 接続サイズ(フィルター部)G3/8オスネジオスシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする