SAGOLA
SAGOLAの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SAGOLAの スプレーガン関連商品
SAGOLAの スプレーガン部品
低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61453413
品番
56411623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番
161-2823
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
100
適合スプレーガン
1,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,000
パーツNo.
07/2(mini XTREME重力式)