SAGOLA
SAGOLAの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SAGOLAの スプレーガン関連商品
SAGOLAの スプレーガン部品
低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61453438
品番
56415252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番
161-2800
材質/仕上
アルミニウム、テフロン
質量(g)
40
適合スプレーガン
101,420,121,014,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
パーツNo.
05(4100 XTREME重力式)06(mini XTREME重力式)